Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HZ3-0,75SIL Kabelkanal Kabelhalterung (L x B x H) 75 x 3.3 x 1.8cm 1 St. Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C095891
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HZ3-0,75SIL
EAN/GTIN:
     4012386131243
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal macht unschöne Kabel unsichtbar. Die praktische Bauweise mit dem Schiebesystem macht es möglich alle vorhandenen Kabel zu verstauen.
Features:
33 mm
2-teilig: Deckel und Boden
einfache Installation
Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 cm
Länge:
75 cm
Farbe:
grau
Breite:
3.3 cm
Lieferlänge:
110 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Komponente:
Kabelhalterung
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal grau, installationskanal, installationskanal 800 mm, My Wall, HZ3-0, 75SIL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 15,04*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 15,06*
6 Tage
100
€ 9,90*
ab € 11,11*
€ 15,86*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 25,65*
€ 35,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,91*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.