Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C152232 Herst.-Nr.: IB-EWA100W-CM EAN/GTIN: 4250078172109 |
| |
|
| | |
| Das IB-EWA100W-CM ist ein solide gefertigtes Zubehör für Ihre Arbeitsplatzverkabelung. Kein Kunststoff, der sich bei höherer Belastung oder über die Zeit verbiegt, sondern hier kommt pulverbeschichtetes Metall zum Einsatz. Damit sind alle Kabel gut gelagert und die Konstruktion hält.
Mehr Stauraum – mehr Ordnung Die Kabelwanne kann aufgrund der offenen Konstruktion einfach an die Unterseite des Schreibtisches befestigt werden und bietet so den optimalen Stauraum für Verlängerungskabel, Steckdosen und dergleichen. Da die beiden Enden der Wanne offen sind, erleichtert es das Verstauen oder Verlegen der Kabel.
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 610 mm | Höhe: | 90 mm | Breite: | 125 mm | Bauhöhe: | 90 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Kabelkanal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, kabelbahn, ICY BOX, Kabelorganizer, Kabel-Organizer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 20,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,43* | € 20,40* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,44* | € 20,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 23,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,37* | € 50,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|