Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-406172 Herst.-Nr.: IB-EWA100W-CM EAN/GTIN: 4250078172109 |
| |
|
| | |
| Das IB-EWA100W-CM ist ein solide gefertigtes Zubehör für Ihre Arbeitsplatzverkabelung. Kein Kunststoff, der sich bei höherer Belastung oder über die Zeit verbiegt, sondern hier kommt pulverbeschichtetes Metall zum Einsatz. Damit sind alle Kabel gut gelagert und die Konstruktion hält.
Mehr Stauraum – mehr Ordnung Die Kabelwanne kann aufgrund der offenen Konstruktion einfach an die Unterseite des Schreibtisches befestigt werden und bietet so den optimalen Stauraum für Verlängerungskabel, Steckdosen und dergleichen. Da die beiden Enden der Wanne offen sind, erleichtert es das Verstauen oder Verlegen der Kabel.
Weitere Informationen: | | weight: | 1.238 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.610 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, kabelbahn, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 20,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,43* | € 20,40* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,44* | € 20,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 23,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,37* | € 50,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|