Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arctic S4028-15K PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 40 x 28 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C155132
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00264A
EAN/GTIN:
     4895213703802
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
42 g
Bauhöhe:
28 mm
Lagerart:
Fluid Dynamic-Lager
Lüfter-Größe:
40 mm
Drehzahl (max.):
15000 U/min
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luft-Fördermenge:
32.67 m³/h
Anschluss:
4-Pin
Drehzahl (min.):
1400 U/min
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,42*
€ 6,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 8,87*
€ 4,50*
ab € 6,10*
€ 8,88*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 8,88*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.