Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-402961 Herst.-Nr.: ACFAN00264A EAN/GTIN: 4895213703802 |
| |
|
| | |
| Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient. Weitere Informationen: | | weight: | 0.050 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.045 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,42* | € 6,63* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,91* | € 8,87* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,10* | € 8,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 8,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|