Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C155852 Herst.-Nr.: 41498 EAN/GTIN: 4002888414982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lindys HDMI an DisplayPort-Adapterkabel kombinieren schlankes, modernes Design mit hoher Performance für eine qualitativ hochwertige Konvertierung von HDMI-Signalen zur Ausgabe auf einem DisplayPort-Monitor. Diese aktiven Kabel verfügen über einen Chipsatz im Gehäuse des HDMI-Steckers, wodurch eine durchgängig sichere und zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-Mediaplayern, Spielekonsolen oder PCs und DisplayPort-Monitoren gewährleistet wird.
Mit Auflösungen bis 4096x2160@60Hz unterstützen diese Kabel ein innovatives Arbeitsumfeld, ansprechende Arbeitsplätze im Bildungsbereich oder ein immersives Spielerlebnis. Unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sorgt für eine beeindruckende 3D-Surroundsound-Performance als ideale Ergänzung für detaillierte Videos. Der zusätzliche USB-Anschluss Typ A kann optional verwendet werden um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 1 m | Display-Auflösung: | 4096 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + DisplayPort Stecker | Verbindungsart: | HDMI-A + USB-A auf DisplayPort | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Video | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI + DisplayPort | Ausführung: | Adapterkabel | AWG: | 30 | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m, LINDY, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,66* | € 40,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,71* | € 40,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,98* | € 42,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 32,85* | € 42,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,50* | € 45,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|