| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C15924 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 74917 EAN/GTIN: 4008153749179 |
| |
|
| | |
| 4-teiliges Automattenset. Schmutzabweisende und strapazierfähige Autogummimatte mit Textileinlage hochwertige Qualität, zuschneidbar. Features: 70 x 50 cm vorne 37 x 50 cm hinten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Gummi + Textil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Universal | Passend für Modell: | Universal | Besonderheiten: | Zuschneidbar + Wasserdicht | Produkt-Art: | Fußmatte (universell) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,22* | € 34,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,84* | € 34,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,74* | € 38,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,49* | € 55,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|