Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle ShredMATIC 300 P5 Aktenvernichter 300 Blatt Partikelschnitt 2 x 15mm P-5 40l Vernichtet a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C204532
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35322-16922
EAN/GTIN:
     4009729078228
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Profi Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug und Partikelschnitt P-5.
Neuartige MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer.
Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 300 Blatt (80 g/m²) in einer Ladung, mit abschließbarem Papiereinzug, oder manueller Papiereinzug 9 - 11 Blatt (80 g/m²).

Die Sicherheitsstufe P-5 wird überall dort empfohlen, wo geheim zu haltende Daten wie z. B. medizinische Berichte, Konstruktionspläne, Strategiepapiere etc. geschützt werden müssen.
Features:
Neuartige MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance)
Autofeed-Funktion
Automatischer Start-Stopp
Lieferumfang:
1 Ölpapier
Hinweise:
Nach jeder Leerung des Papierbehälters wird ein Vernichtungsvorgang mit einem Ölpapier Dahle Art.Nr.20795 empfohlen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
351 mm
Höhe:
696 mm
Breite:
425 mm
Auffangbehälter:
40 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) + Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf f
Sicherheitsstufe:
5
Partikel-/Streifen-Größe:
2 x 15 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
60 dB
Blattanzahl (max.):
300 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Kreditkarte
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 473,19*
€ 535,79*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 481,03*
€ 544,05*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 476,91*
€ 557,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 491,41*
€ 557,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 571,10*
€ 629,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,09*
€ 662,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dahle
20795-16973
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.