Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 2.00m Schwarz 36922 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C241951
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36922
EAN/GTIN:
     4002888369220
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das LINDY 4K-DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
Features:
Unterstützt DisplayPort- und HDMI-Auflösungen: 3840x2160 60Hz 4:2:0 8bit, 3840x2160 30Hz 4:4:4 8bit, 3840x2160 30Hz 4:4:4 12bit
Unterstützt HDCP, DPCP, Full HD 1080p und 3D
Unterstützt unkomprimiertes Audio (LPCM), sowie DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD
Elektronisches Konverterkabel mit Elektronik im HDMI-Stecker, konveriert nur in der angebenen Richtung!
Hinweise:
Die Audio-Ausgabe wird nur unterstützt, wenn die Grafikkarte des Rechners dies unterstützt. Diverse On-Board DisplayPort-Grafikadapter z.B. Mobile Intel 4 Series Express Chipset in Notebooks (z.B. Dell E6400) als auch entsprechende Versionen auf Desktop-Rechnern unterstützen die Audioausgabe über den DisplayPort zum Teil nicht, auch wenn eine HDMI-Unterstützung (Intel High Definition Audio HDMI Service) bei den Audiocontroller-Einstellungen eingerichtet wurde. In diesem Falle muss eine separate Audioverbindung geschaffen werden.

Andere Systemkonfigurationen mit separater Grafikkarte, wie z.B. NVIDIA Grafik im Dell Notebook E6500 können Audio über den DisplayPort ausgeben, hier unterstützt der Adapter auch die Audioausgabe über HDMI.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Adapterkabel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 4,50*
ab € 9,16*
€ 12,74*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 12,80*
€ 4,50*
ab € 9,31*
€ 12,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 13,51*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 10,38*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.