Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KB 24 S 28250 Anzahl Haken 24 Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C300252
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28250
EAN/GTIN:
     4003482282502
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 24 S sorgt mit ihren 24 Haken für Ordnung. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Abschließbar durch Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen
Kombination verstellbar
Lackierung in Matt-Schwarz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbox inkl. Schlüssel
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
255 mm
Breite:
200 mm
Haken:
24
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Burg Wächter, KB 24 S
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 36,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 36,68*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 28,27*
€ 36,78*
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 29,73*
€ 38,49*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 30,32*
€ 39,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,93*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,14*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 155,90*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,84*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,96*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 221,01*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 274,00*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 278,72*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 444,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 23,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 23,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,46*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 87,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.