Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselkasten KB 15 S 28230 Anzahl Haken 15 Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859830-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28230
EAN/GTIN:
     4003482282304
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Wächter Schlüsselkasten KB 15 S 28230 Anzahl Haken 15 Matt Schwarz

BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 15 S

Abschließbar durch Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen
Kombination verstellbar
Lackierung in Matt-Schwarz

Die BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KB 15 S sorgt mit ihren 15 Haken für Ordnung. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
15 Haken
Hakenabstand: 27 mm

Technische Daten:
Anzahl Haken: 15 · Herstellerfarbe: Matt Schwarz · Produktabmessung, Breite: 157 mm · Produktabmessung, Höhe: 202 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahlblech

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbox inkl. Schlüssel, Anzahl Haken: 15

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 157 x 202 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Matt Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
202 mm
Produktabmessung, Breite:
157 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl Haken:
15
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 30,76*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 23,22*
€ 30,78*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,53*
€ 32,41*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 33,37*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,45*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,53*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 154,82*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,62*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,85*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,23*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 273,9606*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,48*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 390,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/ 48 R
ab € 61,06*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.