Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 0410219 0410219 Anschraub Planen Ösensatz (L x B x H) 71 x 15 x 27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C33124
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     0410219
EAN/GTIN:
     4007928252197
Suchbegriffe:
Anhänger-Ladungsbefestigung
Ladungsbefestigung für Anhänger
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Zum Einhängen von Planen, Haltegurten, Gepäcknetzen und Gepäckplanen. Die Metallhaken können durch Schrauben, Nieten oder Schweißen befestigt werden. 2 vorgebohrte Löcher.
Features:
Metall
55 mm Lochabstand
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Länge:
71 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Ösen
Material:
Metall
Produkt-Art:
Anschraub Planen Ösensatz
Weitere Suchbegriffe: Schweißervorhang, Schweißvorhang, ladungsbefestigung für anhänger, HP Autozubehör, Abzugbügel, Carpoint Abzugbügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 8,50*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,51*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.