Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid FC-MC01-B PC Lüftersteuerung Anzahl Kanäle: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C49347
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     FC-MC01-B
EAN/GTIN:
     4897025780163
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
lüftersteuerung
Die Gelid FC-MC01-B Lüftersteuerung ist die perfekte Ergänzung für Ihren Lüfter. Sie wird einfach zwischen den Mainboardstromanschluss und Ihren Lüfter geklemmt und ist sofort einsatzbereit. Über ein Drehpoti regeln Sie stufenlos die Lüfterdrehzahl über eine Ausgangsspannung von 5 bis 12 V.
Features:
Für jeden 12 V Lüfter geeignet
Ausgangsspannung 5 - 12 V
3-Pin Anschluss
max. Stromaufnahme 700mA
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
62 mm
Breite:
25 mm
Kanäle:
1
Anzahl 3-Pin Anschlüsse:
1 x
Stromanschlüsse:
3-Pin Molex
Produkt-Art:
PC Lüftersteuerung
Weitere Suchbegriffe: Gelid, Cooler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 3,84*
1 Tag
519
1
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 3,85*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 7,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.