Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto IDLU-UST110-CUO4O-32PP SAT Multischalter Unicable 2 Eingänge (Multischalter): 5 (4 SAT/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C522152
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     5413
EAN/GTIN:
     5453002613146
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
inverto multischalter
diseqc-umschalter
Das IDLU-UST110-CUO4O-32P ist ein kleines kaskadierbares Unicable II® Multiswitch mit 4 Ausgangsports mit automatischer Erkennung, die jeweils Unicable II unterstützen® oder Legacy-Funktionalität. Die Multiswitch-Einheit kann mit einem einzigen Satelliten-Quattro-LNB (Standardkonfiguration) oder mit zwei Breitband-LNBs verbunden werden, um den Empfang von 2 Satelliten zu unterstützen. Ein terrestrischer Eingang ermöglicht den Anschluss einer terrestrischen Antenne zum Empfang von UHF/VHF/DAB/Radiosendungen. Das terrestrische Signal kann verstärkt werden (Ein/Aus-Schalter) und wird über jeden der 4 Ausgangsports zusammengeführt. Standardmäßig arbeitet jeder Ausgangsport im Legacy-Modus und kann über 13 V/18 V + 0 kHz/22 kHz-Signale oder DiSEqC 1.0/2.0-Befehle gesteuert werden. Der Port schaltet auf Unicable II um® Modus automatisch nach Erhalt eines EN 50494/EN 50607-Befehls und stellt 16x dynamische Benutzerbänder bereit (die Standardeinstellungen der 16 Benutzerbänder finden Sie in den technischen Produktspezifikationen).
Features:
DVB-S2 (HD und UHD) kompatibel
Quattro-LNB + errestrischer Eingang (4+1)
Für bis zu 2 Satelliten
4 Ausgangsports
16 Teilnehmebänder
Lieferumfang:
IDLU-UST110-CUO4O-32PP - Unicable II Multischalter + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
110 mm
Frequenz (max.):
2350 MHz
Dämpfung SAT:
25 dB
Dämpfung terr.:
25 dB
Teilnehmer:
16
Eingänge (Multischalter):
5 (4 SAT/1 terrestrisch)
Frequenz (min.):
47 MHz
Ausführung (Aktiv/Passiv):
Aktiv
Produkt-Art:
SAT Multischalter Unicable 2
Weitere Suchbegriffe: Inverto, Inverto IDLU-UST110-CUO4O-32PP, Multiswitch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 130,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 130,11*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 214,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.