Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X406 Aktenvernichter 6 Blatt Partikelschnitt 4 x 28mm P-4 15l Vernichtet auch Bü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631231
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104569EU
EAN/GTIN:
     5028252523189
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X406 Aktenvernichter schreddert bis zu 6 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 3 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause. Sicherheitsstufe P4, Partikelschnitt 4 x 28 mm. 15-Liter-Abfallbehälter (125 DIN-A4-Seiten)
Features:
6 Seiten
Sicherheitsstufe 4
Ideales Gerät für zuhause
15 l Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Tiefe:
229 mm
Höhe:
343 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
325 mm
Gewicht:
3.5
Auffangbehälter:
15 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
220 mm
Blattanzahl (max.):
6 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 57,04*
€ 74,19*
€ 5,50*
ab € 55,30*
€ 74,19*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 57,07*
€ 74,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,20*
€ 75,67*
€ 4,50*
ab € 58,62*
€ 76,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.