| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C63653 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ROPID 150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 150 Universal-Sekundenkleber. In Verbindung mit einem Primer auch für schwer verklebbare Kunststoffe. Sie können die Dosierspitze in verschiedenen Längen abschneiden und haben so für alle Anwendungen jeweils die richtige Klebermenge.
Epoxyd-Harz und Härter Honigartig zähflüssige Einstellung · Schnell und absolut fest · Klebestelle bleibt zähelastisch · Wird nicht glashart und spröde · Hochbelastbar · Vor der Aushärtung fließt es in die Poren der Teile und garantiert damit eine sehr feste Verbindung · Greift Styropor® nicht an · Lösungsmittelbeständig. Lieferumfang: Sekundenkleber ROPID 150 20 g · Epoxyd-Harz + Härter 5 Min. 100 g. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3 | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 261: Einatmen von Staub / Rauch / | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. D | Produkt-Art: | Sekundenkleber | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, 02050002401952, kfz angebote, kfzangebote, kfz-angebote |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |