| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C63691 Herst.-Nr.: 885814 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Universal-Sekundenkleber. In Verbindung mit einem Primer auch für schwer verklebbare Kunststoffe. Sie können die Dosierspitze in verschiedenen Längen abschneiden und haben so für alle Anwendungen jeweils die richtige Klebermenge. Features: Standard Klebt in 1 - 3 Sekunden Lieferumfang: TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 100 20 g · TOOLCRAFT Sekundenkleber ROPID 200 20 g. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 335: Kann die | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 261: Einatmen von Staub / Rauch / | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. D | Viskosität: | Dünn | Geeignet für: | Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe | Material-Eignung: | Kunststoff + Gummi + Keramik + Holz + Leder + Papier | Produkt-Art: | Sekundenkleber | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, 02050002401853, TOOLCRAFT, ROPID 100 & ROPID 200, kfz angebote |
| | |
| |