Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Anschlusskabel [1x IEC-Stecker - 1x IEC-Stecker] 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C688672
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30341
EAN/GTIN:
     4002888303415
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.
Features:
Steckverbinder A: IEC C14
Steckverbinder B: IEC C5
Kabeltyp: H05-VVF 3G*0.75mm²
Farbe: Schwarz
Hinweise:
Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
IEC-Stecker
Anschluss B:
IEC-Stecker
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-verlängerung 2m, netzkabel für notebook, lindy kaltgeräteverlängerung, LINDY, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
€ 4,50*
ab € 3,60*
€ 5,42*
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,44*
€ 6,78*
ab € 3,63*
€ 5,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,82*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.