Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts NSLC200 Notebook-Ständer mit Kühlfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C693941
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSLC200
EAN/GTIN:
     8717371440671
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Neomounts Notebook-Kühler, Modell NSLC200 ist ein universeller Kühler für Notebooks bis 22". Die Halterung bietet verschiedene Neigungswinkel und bietet damit optimalen Betrachtungskomfort. Leicht und tragbar. Weite einstellbar für die meisten Laptops. Durch die Benutzung wird Ihr Laptop weniger warm. Der Kühler reduziert die Laptop Wärme um 15 Grad und verhindert dadurch, dass der Laptop langsamer wird. Der geräuscharme Ventilator verbraucht ein Minimum an Energie. Diese Halterung ist für Laptops bis 10 KG und erlaubt eine 10 Grad Neigung. Die Tiefe beträgt 9 cm und die Weite kann von 22 bis 32 cm eingestellt werden. Der Notebook-Kühler eignet sich perfekt für Reisen. Kompakt, leicht und einfach transportierbar. Durch Verwendung einer ergonomischen Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für die Verwendung in Büros oder Rezeption. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Features:
Halter-Typ: Neigbar
Ideal für den mobilen Arbeitsplatz
Höhenverstellbar
Einfache Installation
Lieferumfang:
Halterung
Montagematerial
Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
18 cm
Länge:
4 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
31 cm
Gewicht:
0.7 kg
Ausführung:
Cooling Pad
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Notebook-Ständer mit Kühlfunktion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,14*
€ 8,71*
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 8,73*
€ 6,78*
ab € 8,30*
€ 8,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 9,46*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 325,57*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,97*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,64*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 103,93*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 106,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 185,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.