Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB™ 4611F 4611193 Doppelseitiges Klebeband VHB™ 4611F Dunkelgrau (L x B) 3m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C78418
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4611193
EAN/GTIN:
     4046719675586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3MVHB™ 4611F
Sie bieten eine leistungsfähige Kombination aus Scherfestigkeit und Schälkraft. Zusätzlich ermöglichen sie eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Weichmacherbeständigkeit.
Anwendung:
• Hochenergetische Werkstoffe
• Viele Kunststoffe
• Metalle, Holz, Glas
Features:
Dunkelgrau
(L x B) 3 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Serie:
VHB™ 4611F
Typ:
VHB™ 4611F
Temperaturbereich:
+232 °C (max)
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Materialstärke:
1.1 mm
Max. Temperatur:
+232 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
12
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 11,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,75*
€ 11,66*
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 11,77*
2 Tage
41
12
€ 5,45*
ab € 9,72*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.