Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VhB 4611F 19mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M VhB 4611F 19mm x 3m
3M VhB 4611F 19mm x 3m
3M VhB 4611F 19mm x 3m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719675586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000072168
EAN/GTIN:
     4046719675586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M™-VHB™ Klebeband 4611F

• Hochleistungs-Verbindungssystem • Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas • Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung • Leistungsfähige Kombination aus Scherfestigkeit und Schälkraft • Bietet eine sehr hohe Anfangsklebekraft und gute Weichmacherbeständigkeit • Thermische Ausdehnungs-Koeffizienten der Fügepartner sollten ähnlich sein • Temperaturbeständigkeit: +150 °C, kurzzeitig +230 °C

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316371
Länge:
3 m
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
12
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,43*
1
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 11,44*
Lager 7
26
1
€ 4,79*
ab € 8,66*
€ 11,45*
1
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 11,67*
2 Tage
58
12
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.