Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthülle 265406 DIN A4 Polypropylen Blau 265406 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D021812
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265406
EAN/GTIN:
     4005546735276
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen
Premiumqualität, 80 mµ
Glasklar
Mit Lochrandverstärkung
Mit Universallochung zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern
Oben offen
Features:
Dokumentenechte Prospekthülle mit farbigem Rand aus Polypropylen
Premiumqualität, 80 mµ
Glasklar
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
265406
dokumentenecht:
Ja
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle oben offen, Durable
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,71*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,71*
€ 2,83*
10 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,85*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,11*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,03*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.