Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
DURABLE PRÄSENTATIONSHEFTER DURAPLUS®, gelb
Artikel-Nr.:
     7223-PV4005546267937
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257904
EAN/GTIN:
     4005546267937
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter, geeignet für A4 Überbreite. Mit Beschriftungsstreifen und Innentaschen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Innentaschen für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Abheftbar durch Zukauf des Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 • Verdeckung der Heftmechanik durch Zukauf der Abdeckschiene Art.-Nr.: 2924 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2579
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 4 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAPLUS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,61*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6272*
10 Tage
72
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,67*
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,96*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,11*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,17*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.