Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
DURABLE SCHNELLHEFTER OPAK, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-250003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250003
EAN/GTIN:
     4005546200842
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Schnellhefter mit farbigem Vorder- und Rückendeckel als Sichtschutz auf Unterlagen • Geeignet zum Abheften von Prospekthüllen durch Format A4 Überbreite • Einreißschutz durch ummantelte Heftmechanik • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm auf der Vorderseite • Innentasche auf der Rückseite für Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen • Abhängbar in Hängeregistratur durch Zukauf der Hängeschiene 1531 • Für Format DIN A4+
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2500
Außenmaße (B x H):
245 mm x 310 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4+
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07068*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,59*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.