Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10048 Verbandkasten Bus, Pkw, Freizeit, SUV, Wohnmobile, Van, Baumaschinen, Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D297122
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     4007928100481
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
Der kleine, handliche KFZ-Verbandkasten gemäß DIN13164 aus wasserabweisendem Nylon mit Reißverschluss.
Das deutsche Institut DIN hat Gesichtsmasken neu in die Verbandkasten-Norm DIN 13164 aufgenommen. Es handelt sich dabei um zwei medizinische Gesichtsmasken. Unsere Verbdandskasten und Verbandstaschen entsprechen vollumfänglich der aktuell gültigen Norm und beinhalten die Maximalausprägung bei der Ausstattung.
Features:
Inkl. 2 x Mund-und Nasenschutz
Nach EN 14683:2019
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
8 cm
Gewicht:
0.585 kg
Anwendungsempfehlung:
Bus + Pkw + Freizeit + SUV + Wohnmobile + Van + Baumaschinen + Quad + Motorrad + Lkw
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Produkt-Art:
Verbandkasten
Zulassungen, Normen:
DIN 13164 02-2022
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,80*
€ 9,10*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 15,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10037
ab € 14,05*
Ähnlich
APA
21090
ab € 5,49*
Ähnlich
HP Autozubehör
10049
ab € 5,75*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.