Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ergo Cosy 52790089 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D328452
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52790089
EAN/GTIN:
     4002432129546
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
Der ergonomische Leitz Ergo Cosy Sitzball für aktives Sitzen fördert die Bewegung Ihrer Rücken- und Rumpfmuskulatur, verbessert Ihre Körperhaltung und lindert Rückenschmerzen. Ideal für den Einsatz als temporäre Sitzgelegenheit, um Sie während der Arbeit aktiv und in Bewegung zu halten. Er eignet sich ebenfalls als Yogaball, für Rückenübungen, Physiotherapie und Gymnastikball-Training. Er ist schnell und einfach aufzublasen, wird mit einer Handpumpe und 2 Verschlussstopfen geliefert und hat einen strapazierfähigen Tragegriff, mit dem Sie ihn leicht von Raum zu Raum tragen können. Mit seinem minimalistischen Design und den matten Farben wird dieser stilvolle Sitzball durch eine bewegungsfördernde Arbeitshaltung Ihre Gesundheit und Wohlbefinden verbessern. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Produkten für einen einladenden und flexiblen Arbeitsbereich, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.
Features:
Moderner und ergonomischer Sitzball, der Sie während der Arbeit aktiv hält
Fördert die Bewegung der Rücken- und Rumpfmuskulatur um die Körperhaltung und Beweglichkeit zu verbessern und hilft Rückenschmerzen zu lindern
Ideal für den temporären Einsatz als Ergänzung zum Schreibtischstuhl, damit Sie während der Arbeit in Bewegung bleiben
Geeignet auch für Übungen wie Yoga, Gleichgewichtstraining, Rückenstretching, Physiotherapie und Bauchübungen oder als Gymnastikball
Ausgestattet mit einem stabilen und robusten Tragegriff zum einfachen Transport von Raum zu Raum
Großzügiger Durchmesser von 65 cm mit einem robusten phthalatfreien Innenball
Im Lieferumfang enthalten sind der Innenball, der Stoffüberzug, die Handluftpumpe und 2 Verschlussstopfen
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch Aufpumpen des Innenballs mit der mitgelieferten Handpumpe und Einstecken des Stopfens
Lieferumfang:
Innenball + Stoffüberzug + Handluftpumpe + 2 x Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Produkttypenbezeichnung:
Ergo Cosy
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Ergo Cosy
max. Sitzhöhe:
65 cm
Tiefe der Sitzfläche:
65 cm
Breite des Sitzes:
65 cm
Material:
Stoff
Herstellerfarbe:
Grau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 40,40*
€ 51,78*
€ 5,95*
ab € 40,69*
€ 52,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,86*
€ 53,29*
€ 5,50*
ab € 40,23*
€ 53,29*
2 Tage
44
€ 2,90*
ab € 41,84*
€ 53,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.