Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzball Leitz Ergo Cosy 5279


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180160
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180160
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180160
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     52790089
EAN/GTIN:
     4002432129546
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
Leitz Sitzball Ergo Cosy 5279. Tragfähigkeit (max): 100 kg. Farbe: Grau. Tiefe: 650 mm. Höhe: 650 mm. Material: Polyester, Weich-PVC.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1560 g
Farbe:
Grau
Höhe:
650 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 40,51*
€ 50,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,23*
€ 50,17*
€ 5,95*
ab € 40,85*
€ 50,78*
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 51,82*
Lager 94QG7
42
€ 2,90*
ab € 41,59*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.