Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS30890 Vorhängeschloss 44.5mm Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35716
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS30890
EAN/GTIN:
     4003318308901
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die persönliche Code-Nr. kann man in kürzester Zeit selbst einstellen und jederzeit im geöffneten Zustand des Schlosses wieder verändern. Nach dem Verschließen wird die Kombination durch Verdrehen der Zahlen verstellt.
Lieferumfang:
Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
18.5 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
44.5 mm
Bügelinnenhöhe:
26 mm
Bügelinnenbreite:
19 mm
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,04*
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,73*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 11,23*
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.