Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0396 USB 3.1 Gen 1-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D391962
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0396
EAN/GTIN:
     4052792067866
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der Hub unterstützt den modernen USB 3.2 Gen1-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten (4x USB 3.2 Gen1-Anschlüsse). Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB-Generationen anschließen und nutzen. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.2-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
Features:
Erweitert 4x USB-A-Ports an Computer oder Laptop
Kompatibel zu USB 3.2 Gen1 mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s
Unterstützt Hot Swap
Plug-and-Play – keine Treiberinstallation erforderlich
Unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und Chrome OS
LED-Licht: Blau
Eingang: USB-A (Stecker)
Strom über USB
Überstrom- und Überspannungsschutz
Gehäuse Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
165 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
25 mm
Kabellänge:
15 cm
Gewicht:
40 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.1 Gen 1-Hub
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 10,71*
€ 6,78*
ab € 7,51*
€ 10,73*
5 Tage
431
€ 9,90*
ab € 7,75*
€ 11,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 12,70*
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.