Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 HUB 4-port, Gen1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.2 HUB 4-port, Gen1 schwarz
LogiLink USB 3.2 HUB 4-port, Gen1 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-430148
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0396
EAN/GTIN:
     4052792067866
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der Hub unterstützt den modernen USB 3.2 Gen1-Standard und ermöglicht Ihnen so den Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten (4x USB 3.2 Gen1-Anschlüsse). Natürlich können Sie auch Geräte älterer USB-Generationen anschließen und nutzen. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.2-Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.030 m
width:
0.080 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,56*
€ 10,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 10,73*
3 Tage
702
€ 9,90*
ab € 7,81*
€ 11,05*
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 12,69*
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.