Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 2m Schwarz DB-330200-020-S 8K UHD, Aluminium-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D399832
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-330200-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481218
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses Ultra High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen (HEC). Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Unterstützt zudem 4K 3D in 50/60Hz.
Features:
HDMI Stecker auf HDMI Stecker
Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD-2 Auflösungen bis zu 7.680 x 4.320 Pixel (Unterstützt mit HDR) und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60-Hz (4K mit 120Hz)
Die 3D Signalübertragung ermöglicht in Kombination mit der Dolby TrueHD Unterstützung ein einmaliges Heimkino Erlebnis, perfekt für Netflix, Disney+, Sky, Amazon Prime Video oder DAZN
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel + 1920 x 1080 Pixel + 3840 x 2160 Pixel + 4096 x 2160 Pixel
Frequenz (max.):
60 Hz
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
HDMI 2.1
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor + Computer + Monitor + Notebook + TV, Receiver + Video
Besonderheiten:
8K UHD + Aluminium-Stecker + Audio Return Channel + doppelt geschirmt + dreifach geschirmt
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,41*
€ 10,02*
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 7,46*
€ 10,09*
€ 4,50*
ab € 7,48*
€ 10,12*
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.