Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthülle 2673 DIN A4 Polypropylen 0.05mm Glasklar 267319 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43517
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267319
EAN/GTIN:
     4005546203270
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
durable abhefthülle a4
Zur praktischen Ablage ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. Dokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Aus Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0.05 mm
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle durable, Durable, 2673, prospekthülle, abhefthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,30*
€ 3,82*
2 Tage
35
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,47*
€ 4,07*
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 4,07*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,29*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,05825* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,11*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,03*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.