Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter 450 Duo-Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LabelWriter 450 Duo-Etikettendrucker
DYMO LabelWriter 450 Duo-Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     832-181115
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0838920
EAN/GTIN:
     3501170838921
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
Dymo-Geräte für Online-Anwender
Dymo-Labelwriter-Machines
Dymo-Produkte für Home(Office)
PAPIER- UND KUNSTSTOFF-ETIKETTENDRUCKER FÜR PC UND MAC®

Unser vielseitigster Etikettendrucker, der DYMO LabelWriter® 450 Duo, druckt LW-Etiketten für Adressen, Postversand, Versand, Aktenordner, Namensschilder und mehr; D1-Etiketten aus Kunststoff für die Ablage und Anlagenverwaltung; und langlebige D1-Etiketten aus Vinyl für den Innen- und Außenbereich, permanentem Polyester und flexiblem Nylon für anspruchsvolle Anwendungen. Erfüllen Sie alle Ihre Etikettieranforderungen - sowohl am Arbeitsplatz als auch außerhalb - und drucken Sie Etiketten einfach und effizient in einer Vielzahl von Breiten, Farben und Materialien.

Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher.

Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
Weitere Informationen:
weight:
2.344 kg
height:
0.226 m
width:
0.152 m
depth:
0.293 m
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 191,83*
€ 212,31*
1 Tag
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 191,83*
€ 212,78*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 200,41*
€ 220,71*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,53*
€ 222,90*
1 Tag
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 204,31*
€ 223,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
AS0722520
ab € 5,99*
Zubehör
Avery
AS0722370
ab € 6,37*
Zubehör
Avery
ASS0722400
ab € 8,65*
Zubehör
Avery
AS0722400
ab € 11,92*
Zubehör
Avery
AS0722550
ab € 6,15*
Zubehör
Avery
ASS0722540
ab € 10,10*
Zubehör
Avery
AS0722440
ab € 11,65*
Zubehör
Avery
AS0722470
ab € 13,52*
Zubehör
Avery
AS0722480
ab € 13,84*
Zubehör
Avery
ASS0722430
ab € 7,78*
Zubehör
Avery
AS0722430
ab € 9,75*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,32*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 65,85*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 37,56*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 80,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.