Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D48105 Herst.-Nr.: 805019 EAN/GTIN: 4005546810508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob als klassisches Namensschild oder zur vielseitigen Kennzeichnung: DURABLE Tischnamensschilder signalisieren Professionalität und Kompetenz. Features: Standfestes Namensschild in Dachform Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern für beidseitige Beschriftung Passende Einsteckschilderbögen (Art. 1459) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® Maße Einsteckschilder: 61/122 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Verwendung für Papiergrößen: | 150 x 61/122 mm (B x H) | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Tisch-Namensschild | Ausführung des Inhalts (Packung): | 25 St./Pack. | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Werkstoff: | Hartfolie | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Tisch-Namensschild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, Durable, 8050, namensschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,62893* | € 2,05893* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Schild | € 5,87* | ab € 1,6656* | € 2,1064* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Schild | € 4,95* | ab € 1,7084* | € 2,234* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Schild | € 5,50* | ab € 1,742* | € 2,284* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 44,50* | € 58,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,78* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|