Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Büroklammer 120725 26mm 1000St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48136
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120725
EAN/GTIN:
     4005546102030
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer

Features:
26 mm spitz, verzinkt
1000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Ausführung der Form:
spitz
Material:
Metall (verzinkt)
Produkt-Art:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, 04005546102030, Durable
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,24*
5 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,678*
€ 2,615*
1 Tag
215
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,75*
Lager 615
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,95*
6 Tage
51
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 3,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Sätze
€ 2,95*
€ 3,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,43*
€ 2,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,26*
€ 2,69
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,14*
€ 2,55
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,07*
€ 2,46
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,62*
€ 1,93
pro Satz
1 Satz enthält 1.000 Stück (ab € 0,00162* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Sätze ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,56*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,49*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,92*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.