Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 26mm, Metall, 1000 Stück, verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1207-25
EAN/GTIN:
     4005546102030
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Metall. Länge: 26 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Farbe:
verzinkt
Inhalt:
1.000 Stück
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Form:
spitze Form
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Büroklammern, Briefklammern, Aktenklammern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,24*
5 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,678*
€ 2,615*
Lager 690
215
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,75*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,95*
6 Tage
51
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 3,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,75*
€ 3,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,28*
€ 2,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,15*
€ 2,56
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,99*
€ 2,37
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,94*
€ 2,31
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,51*
€ 1,80
pro Satz
1 Satz enthält 1.000 Stück (ab € 0,00151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,56*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,49*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,92*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.