Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthülle 2676 DIN A4 Polypropylen 0.08mm Transparent 267619 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48157
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     267619
EAN/GTIN:
     4005546214979
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Extra starke Premium-Qualität: Zur praktischen Ablage ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. Dokumentenecht mit Lochrandverstärkung und Universallochung. 80 my.
Features:
Dokumentenecht
Lochrandverstärkung
Lieferumfang:
100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0.08 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, 04005546214979, Durable, 2676
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,55*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 9,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 9,76*
2 Tage
431
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,03*
€ 10,11*
Lager 615
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,10*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,96*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,94*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,35*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,378*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.