Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrobock 163 HD13 Heizkörperthermostat elektronisch 3 bis 40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D732012
Hersteller:
     Elektrobock
Herst.-Nr.:
     163
EAN/GTIN:
     8594012221628
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Der kleinste und sehr leise Kopf für Heizkörper mit neuem Design und einem übersichtlichen Display. Ermöglicht die Einstellung von einem Wochenprogramm (8 Zeitperioden und 2 Temperaturwerte für jeden Tag). Nutzung der stufenlosen Regelung und weiteren Funktionen, die zur höheren Energieeinsparung beitragen.
Features:
Wochenprogramm (8 Zeitperioden und 2 Temperaturwerte für jeden Tag)
Großes, übersichtliches Display
Funktion BOOST
Lieferumfang:
Heizkörperthermostat + 2 x Batterien + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
78.3 mm
Höhe:
49.2 mm
Breite:
83.2 mm
Frostschutzfunktion:
Ja
Betriebsart:
elektronisch
Schaltzyklus:
Wochenprogramm
Temperatureinstellung:
3 bis 40 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
40 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
3 °C
Anzahl Schaltprogramme pro Tag:
8
Anschluss:
M30 x 1.5
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Heizkörperthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 34,81*
3 Tage
19
€ 6,45*
ab € 25,51*
€ 34,82*
2 Tage
171
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 38,14*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,28*
€ 65,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.