Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Ausweishülle 213419 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D995021
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213419
EAN/GTIN:
     4005546216683
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Wichtige Dokumente benötigen Schutz vor Verschleiß und Schmutz. Passende Schutzhüllen unterstützen die schnelle Archivierung loser Unterlagen.
Features:
Schutzhülle für Ausweise und Dokumente im Format DIN A7, z.B. Personalausweise, Schülerausweise, Organspendeausweise, Führerscheine (rosa) und Bonushefte
Schmalseite oben offen
Dokumentenhülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz
Innenmaß: DIN A7 74 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papiergrößen:
105 x 74 mm (B x H)
Produkttypenbezeichnung:
Schutzhülle für Ausweise und Dokumente bis 105 x 74 mm (DIN A7)
Höhe des Innenteils:
74 mm
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
Breite des Innenteils:
105 mm
Material:
Folie
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Ausweishülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,37*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,237*
€ 0,395*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,41*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.