Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-213719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213719
EAN/GTIN:
     4005546216775
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Pass- und Bewerbungsfotos. • Schutzhülle für Formate DIN A8, z.B. Passfotos, Bewerbungsfotos und Briefmarken • Schmalseite oben offen • Aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Dokumentenecht • Innenmaß: DIN A8 52 x 74 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2137
Außenmaße (B x H):
61 mm x 83,5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A8
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
52 mm x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, ausweishalter durable, ausweishalter, schutzhüllen, ausweishüllen, hüllen für passfotos, hülle für bewerbungsfotos, schutzhülle foto, bewerbungsfotos, passfotos, passbilder, bewerbungsbilder, schutzhülle briefmarken, hülle briefmarken, briefmarken, schutzhülle din a8, hülle a8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.