Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kartenleser
>
Chipkartenleser
>
Blanko Chipkarte
>
Scheckkartenbox
>
Artikel
DURABLE AUSWEIS- UND KREDITKARTENHÜLLE, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-239758
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
239758
EAN/GTIN:
4005546209012
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Mit eingeschweißten Taschen für 4 Scheck- oder Mitgliedskarten und 4 Ausweisdokumente bis 80 x 115 mm. • Ausweis- und Kreditkartenetui mit eingeschweißten Taschen • Für 4 Kredit-, Scheck- oder Mitgliedskarten im Format bis zu 85 x 54 mm • Für 4 Ausweisdokumente im Format bis 80 x 115 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2397
Außenmaße (B x H x L/T):
97 mm x 125 mm x 5 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
80 x 115 mm
Füllmenge:
8 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innenmaße (B x H):
80 mm x 115 mm
... >
Ordnen und Organisieren
>
Klarsichthüllen
>
Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Ausweisschutzhülle
,
Chipkartenbox
,
Chipkartenhülle
,
Kreditkartenhülle
,
Scheckkartenbox
,
Kreditkartenetui
,
Visitenkarten-Etui
,
Visitenkartenetui
,
durable kreditkartenetui anthrazit
,
ausweisetui
,
ausweis-hülle durable
,
einlegehülle
,
kreditkartenetui
,
kreditkartentasche
,
kreditkartenhülle
,
ausweishülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,59*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Kreditkartenetui RFID SECURE, RFID Schutz für 8 Karten, anthrazit
Durable
230958
ab € 3,57*
Ähnlich
DURABLE KREDITKARTENETUI, anthrazit
Durable
239458
ab € 2,39*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle 59 x 86 mm, transparent
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
Durable
213119
ab € 0,50*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen