Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable JOJO STYLE - 8324 Jojo für Ausweishalter Druckknopf-Schlaufe Weiß 0.8m 832402 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D995091
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832402
EAN/GTIN:
     4005546984575
Suchbegriffe:
Ausweisclip
Ausweishalter-Clip
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Ob als Ausweisjojo oder Schlüsselanhänger, mit der ausziehbaren Schnur erweisen sich Jojos als besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.
Features:
Ovales Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
Mit Metallclip-Befestigung
Bandlänge Jojo: 80 cm
Lieferumfang:
Packung á 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produkttypenbezeichnung:
JOJO STYLE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter STYLE
Art des Verschlusses:
Druckknopf-Schlaufe
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Befestigungstechnik:
Druckknopf-Schlaufe
max. Länge der Zugschnur:
0.8 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Jojo für Ausweishalter
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, durable ausweisclip, ausweishalter clip, Durable, JOJO STYLE - 8324, jojo clip, jojo halter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,306*
€ 3,28*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,907*
€ 4,239*
10 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,988*
€ 10,528*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,02*
€ 26,45*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 29,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,29*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,96*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,97*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,25*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.