Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 527816455604 UTE 4100-F-RAL9016-G-55 Raumthermostat Unterputz Heizen/Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q058603
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     527816455604
EAN/GTIN:
     4017254169250
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
UTE 4100/4800-F mit integriertem Fernfühler ist die perfekte Lösung für elektrische Fußbodentemperiersysteme und Fußbodendirektheizungen – für ein Klima zum Wohlfühlen.
Features:
Flexibel - einstellbare Zeitprogramme
Energieeffizient - Optimum-Start-Funktion
Transparent - Energieverbrauchsanzeige
Vielseitig - Heizen-/Kühlen Anwendung
Einfache Installation - programmierbar über Displaymenü und bei abgenommenen Bedienteil
Digital - optimal ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hinweise:
Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
Heizen/Kühlen
Display:
Ja
Frostschutzfunktion:
Ja
Nachtabsenkung:
Ja
Fernfühler:
Ja
Montageart:
Unterputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
10 bis 40 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
40 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Weiß (glänzend)
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,98*
€ 87,90*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 104,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.