Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 10.00m Schwarz SP-859684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q105992
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8596844
EAN/GTIN:
     4053199983445
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Mit diesem flachem HDMI-Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr.
Ob hinter Schreibtischen, Schränken oder TV-Wänden - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken.
Es dient zur Übertragung von High-Definition-Video und digitalem Mehrkanal-Audio über ein einziges Kabel.
Das schwarze Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 3,8 mm.
Features:
Verlegbar an schwierigsten Stellen (hinter Schränken, Wandanschlussleisten, TV-Wänden)
Nur ca. 3,8 mm dünn
Sehr geringer Biegeradius
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 60 Hz
Lieferumfang:
HDMI-Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
4K UHD + Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
24
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k, SpeaKa Professional, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 28,93*
€ 40,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,87*
€ 41,79*
€ 3,50*
ab € 45,30*
€ 60,41*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 61,29*
€ 79,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.