Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 9041244 Klebefilm Transparent (L x B) 44m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137022
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9041244
EAN/GTIN:
     5010027826106
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Klebstoff-Film ohne Träger mit hoher Soforthaftung und guter Scherkraft. Der Klebstoff-Film 3M™ 904 ist trägerlos, verfügt über eine gute Soforthaftung und gute Scherkraft. Das 0,05 mm dicke Klebeband ist temperaturbeständig bis +70 °C (kurzzeitig +90 °C).
Features:
Transparent
(L x B) 44 m x 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
44 m
Farbe:
transparent
Breite:
12 mm
Typ:
9041244
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Klebefilm
Klebertyp:
Acryl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,46*
1
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,47*
11 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,06*
14 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,31*
1
€ 5,50*
ab € 5,58*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.