Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 309 309T3866 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66m x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309T3866
EAN/GTIN:
     8021684304569
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Das 3M™ Verpackungsklebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Es lässt sich leise abrollen und ist ideal zum Handverkleben von leichteren Kartonagen und Folienverpackungen. Das Klebeband ist auch für den Außenbereich geeignet. Farbe des Klebebandes: transparent. Maße: 38 mm x 66 m, Dicke 0,05 mm.
Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
38 mm
Typ:
309
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,29*
6
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 2,30*
2 Tage
48
6
€ 2,90*
ab € 1,825*
€ 2,745*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,84*
1
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.