Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 309, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Scotch® Verpackungsklebeband 309, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,05 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 309, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,05 mm
Artikel-Nr.:
     3549-7000095555
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     309T3866
EAN/GTIN:
     08021684304569
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, packband scotch, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
unbekannt
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,13*
5
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,32*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 2,34*
3 Tage
18
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 1,885*
€ 2,905*
2 Tage
39
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 102,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.