Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 04790-00000-01 Malerabdeckband Beige (L x B) 50m x 25mm 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q155082
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04790-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448901033
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das vielseitig einsetzbare tesa® Malerband schützt bei Malerarbeiten im Innenbereich vor Farbspritzern und ermöglicht das saubere Abkleben von geraden Kanten. Es überzeugt mit einer guten Haltekraft auf fast allen Untergründen, lässt sich spielend einfach anbringen und bis zu vier Tage nach Gebrauch rückstandslos entfernen. Das universelle Malerband ist lösungsmittelfrei und wird zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Wenn Sie einfache Abdeckarbeiten erledigen möchten, ist dieses tesa® Malerband die richtige Wahl!
Features:
Flach gekrepptes Papierabdeckband
Ausgestattet mit einer Naturkautschukklebmasse
Ideal für einfache Malerarbeiten in den eigenen vier Wänden
Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C
Banddicke: 0,14 mm
Lieferumfang:
3 Rollen
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar
Typ:
04790-00000-01
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 10,65*
1 Tag
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,75*
€ 28,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,42*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,24*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.