| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q156743 Herst.-Nr.: 4-360-8-S2999 EAN/GTIN: 4057305058362 |
| |
|
| | |
| Whiteboardmarker-Set mit attraktiver Farbauswahl für farbenfrohe Markierungen auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Die Schrift ist trocken abwischbar von praktisch allen nicht porösen Oberflächen wie Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann die Kappe mehrere Tage lang geöffnet bleiben, ohne dass das Produkt austrocknet (Testklima nach ISO 554). Die Whiteboard-Marker-Tinte ist lichtbeständig und schnell trocknend. Mit Tipps und Tricks zum Scribblen und einem QR-Code, der auf weitere Scirbbletutorials verweist, um die Arbeit am Whiteboard noch lebendiger zu gestalten. Das Set enthält die Farben 2x schwarz, rot, blau, grün, orange, braun und violett. Das Produkt ist nachfüllbar in den Farben schwarz, rot, blau und grün mit edding BTK 25 Nachfüllservice. Geeignete Ersatzspitzen (edding 28/360 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Features: Mittlerer Whiteboard Marker für Whiteboards oder Papier Tinte ist leicht trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards aus Glas, Emaille, Melamin Set enthält 8 Whiteboardmarker - schwarz 2x, rot, blau, grün, orange, braun und violett Schnell trocknende, lichtbeständige Tinte Der Whiteboard Stift kann einige Tage offen liegen bleiben ohne auszutrocknen Ersatzspitzen sind erhältlich Der Boardmarker mit Rundspitze eignet sich für aussagekräftige Symbole, Bilder und Grafiken auf Whiteboards oder Flipchart-Papier bei Meetings und im Büroalltag Der edding 360 Whiteboardmarker ist in 10 verschiedenen Farben erhältlich Weitere Strichbreiten als edding 363 und edding 361 Whiteboardmarker verfügbar Weitere Informationen: | | Produkttypenbezeichnung: | 360 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Whiteboardmarker 360 | Schreibfarbe: | Schwarz + Rot + Blau + Grün + Orange + Braun + Violett | Ausführung der Griffzone: | rund | Strichstärke: | 1.5 + 3 mm | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Ja | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | Ohne Zusatz von Butylacetat | Produkt-Art: | Whiteboardmarker Set |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,58* | € 10,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,21* | € 15,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,48* | € 15,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,63* | € 15,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,45* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,27625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|