Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Kabel-Clip Set CAVOLINE® CLIP MIX 504110 7 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198912
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504110
EAN/GTIN:
     4005546992457
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Features:
Kabel-Clips selbstklebend für 1, 2, 3 und 4 USB-Kabel
Aus biegeweichem Kunststoff
Einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen
Ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser
Lieferumfang:
2 Clips für 1 Kabel + 2 Clips für 2 Kabel + 2 Clips für 3 Kabel + 1 Clip für 4 Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Produkttypenbezeichnung:
Cavoline Clip Mix
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Fächer:
0
Packungsmenge:
7 St./Pack.
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kabel-Clip Set
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Durable, CAVOLINE® CLIP MIX, kabelclip, kabelklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,06*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,67*
€ 8,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,68*
€ 8,15*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,53*
2 Tage
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,33*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 5,63* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,45*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,01*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,36*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 5,18*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.